Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 610

Universalschutz GPN 610
VERSHLSTO-GPN610-U 4-GELB

Art.-Nr. 059861004

EAN 4038898933687

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 610

Art.-Nr. 059861004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 800 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar und schützt Bohrungen und Öffnungen, Bolzen und eine Vielzahl von metrischen Gewinden und Rohrgewinden.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.


Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.


Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

14 mm

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5)

8,4-10,2 mm

Einstecktiefe (h2)

10,0 mm

Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3)

6,8-8,6 mm

Innenhöhe (G)

10 mm

Sonstige Norm

GPN 610

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen