Universalschutz GPN 610
Universalschutz GPN 610
VERSHLSTO-GPN610-U16-GELB
Art.-Nr. 0598610016
EAN 4052712042430
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar und schützt Bohrungen und Öffnungen, Bolzen und eine Vielzahl von metrischen Gewinden und Rohrgewinden.
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 24 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 17,5-20,1 mm |
Einstecktiefe (h2) | 15,0 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 15,9-18,5 mm |
Innenhöhe (G) | 15 mm |
Sonstige Norm | GPN 610 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |