Universalschutz GPN 620
Universalschutz GPN 620
VERSHLSTO-GPN620-U22-B-GELB
Art.-Nr. 059862222
EAN 4045727089583
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine Vielzahl von Anwendungen als Stopfen oder Kappe verwendbar und schützt Bohrungen, Öffnungen und Bolzen.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Abdeckrand.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 42 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 23,7-27 mm |
Einstecktiefe (h2) | 19 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 20,9-24,1 mm |
Innenhöhe (G) | 18 mm |
Sonstige Norm | GPN 620 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |