Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 620

Universalschutz GPN 620
VERSHLSTO-GPN620-U401-B-GELB

Art.-Nr. 0598622401

EAN 4052703389063

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 620

Art.-Nr. 0598622401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für eine Vielzahl von Anwendungen als Stopfen oder Kappe verwendbar und schützt Bohrungen, Öffnungen und Bolzen.

Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.


Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Abdeckrand.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

85 mm

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5)

62,5-67,5 mm

Einstecktiefe (h2)

20,5 mm

Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3)

60,4-66 mm

Innenhöhe (G)

20,5 mm

Sonstige Norm

GPN 620

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen