Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 900 A Thermoplastisches Polyester-Elastomer (PHT)

Universalschutz GPN 900 PHT schwarz
VERSHLSTO-GPN900-A32-PHT-SCHW.

Art.-Nr. 059890132

EAN 4038898557777

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 900 A Thermoplastisches Polyester-Elastomer (PHT)

Art.-Nr. 059890132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschluss für den Außenschutz

Vielseitig:


Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

36 mm

Nenndurchmesser (B)

32,5 mm

Einstecktiefe (H)

21 mm

Innendurchmesser (D)

29,6 mm

Innenhöhe (G)

22,5 mm

Gesamthöhe (M)

24 mm

Sonstige Norm

GPN 900

Werkstoff

PHT - Thermoplastisches Polyester-Elastomer

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen