Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 900 A

Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A32-NATUR

Art.-Nr. 059890032

EAN 4038898737742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 900 A

Art.-Nr. 059890032

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschluss für den Außenschutz

Vielseitig:


Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

36 mm

Nenndurchmesser (B)

32,5 mm

Einstecktiefe (H)

21 mm

Innendurchmesser (D)

29,6 mm

Innenhöhe (G)

22,5 mm

Gesamthöhe (M)

24 mm

Sonstige Norm

GPN 900

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen