Universalschutz GPN 900 A
Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A45-NATUR
Art.-Nr. 059890145
EAN 4038898934288
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschluss für den Außenschutz
Vielseitig:
Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 50 mm |
Nenndurchmesser (B) | 44,8 mm |
Einstecktiefe (H) | 19 mm |
Innendurchmesser (D) | 41,4 mm |
Innenhöhe (G) | 20 mm |
Gesamthöhe (M) | 21,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 900 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |