Universalschutz GPN 900 A
Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A9-NATUR
Art.-Nr. 05989009
EAN 4052712952180
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschluss für den Außenschutz
Vielseitig:
Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 11 mm |
Nenndurchmesser (B) | 9 mm |
Einstecktiefe (H) | 9,5 mm |
Innendurchmesser (D) | 7,3 mm |
Innenhöhe (G) | 10,5 mm |
Gesamthöhe (M) | 12 mm |
Sonstige Norm | GPN 900 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |