Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz GPN 950

Universalschutz GPN 950
VERSHLSTO-GPN950/0106-NATUR

Art.-Nr. 0598950106

EAN 4052703855728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz GPN 950

Art.-Nr. 0598950106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 400 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verwendbar für Bohrungen, Innen- und Außengewinde oder Rohrenden.

Universell verwendbar als Kappe oder Stopfen.


Sie besitzen einen gerändelten Bund für eine bessere Montage und Demontage.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

18 mm

Nenndurchmesser (B)

10,6 mm

Einstecktiefe (H)

8,5 mm

Innendurchmesser (D)

9 mm

Innenhöhe (G)

9,2 mm

Sonstige Norm

GPN 950

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen