Universalschutz GPN 950
Universalschutz GPN 950
VERSHLSTO-GPN950/0126-NATUR
Art.-Nr. 0598950126
EAN 4038898518624
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar für Bohrungen, Innen- und Außengewinde oder Rohrenden.
Universell verwendbar als Kappe oder Stopfen.
Sie besitzen einen gerändelten Bund für eine bessere Montage und Demontage.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 20 mm |
Nenndurchmesser (B) | 12,6 mm |
Einstecktiefe (H) | 8 mm |
Innendurchmesser (D) | 11 mm |
Innenhöhe (G) | 9,2 mm |
Sonstige Norm | GPN 950 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |