Universalschutz GPN 950
Universalschutz GPN 950
VERSHLSTO-GPN950/0193-NATUR
Art.-Nr. 0598950193
EAN 4047376734272
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar für Bohrungen, Innen- und Außengewinde oder Rohrenden.
Universell verwendbar als Kappe oder Stopfen.
Sie besitzen einen gerändelten Bund für eine bessere Montage und Demontage.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 28 mm |
Nenndurchmesser (B) | 19,3 mm |
Einstecktiefe (H) | 10 mm |
Innendurchmesser (D) | 17,7 mm |
Innenhöhe (G) | 11,2 mm |
Sonstige Norm | GPN 950 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |