Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600
Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-103,5
Art.-Nr. 0597601035
EAN 4063274560072
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemeiner Verschluss in konischer Form als Kappe oder Stopfen für externen oder internen Schutz.
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 111,1 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 103,5-107,1 mm |
Einstecktiefe (h2) | 22,8 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 101,6-105,2 mm |
Sonstige Norm | WP 600 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |