Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600
Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-24,2
Art.-Nr. 0597600242
EAN 4050642714786
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Allgemeiner Verschluss in konischer Form als Kappe oder Stopfen für externen oder internen Schutz.
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 29,5 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 24,2-26 mm |
Einstecktiefe (h2) | 13,7 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 22,4-23,5 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |