Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600

Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-85

Art.-Nr. 0597600850

EAN 4063275138362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600

Art.-Nr. 0597600850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 700 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Allgemeiner Verschluss in konischer Form als Kappe oder Stopfen für externen oder internen Schutz.

Verwendbar als


  • Kappe (außen)

  • Stopfen (innen)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

92 mm

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5)

84,1-87,3 mm

Einstecktiefe (h2)

21,6 mm

Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3)

83,3-85,6 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen