Universalsiphon für Spultische Polypropylen weiß
Universalsiphon für Spültische Abgang flexibel
ABLF-SPUELTI-UNISIPHON-FLEXABGANG-DN50
TOPDRAIN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150216.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150218.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/150220.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die hochwertige, flexible Ablaufarmatur für schwierige Einbausituationen
Datenblätter(X)
Für Spültische
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Anschlussgewinde | 1 1/2 Zoll |
Nennweite DN Abgang | DN 50 |
Ausführung Abgang | Flexibel |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Höhe min./max. (H1) | 180-320 mm |
Höhe 2 (H2) | 125 mm |
Länge min./max. (L) | 300-560 mm |
Ausführung Schlauchadapter | Gekröpft |
Beständigkeit gegen | Haushaltsreinigungsmittel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!