Universaltasche klein
Polyester-Multitasche
MULTITASH-KLEIN-170X35X270MM
Art.-Nr. 0715930219
EAN 4058794064858
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Multifunktionelle Universaltasche zur einfachen Befestigung am Gürtel
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
- 6 Einsteckfächer für Werkzeuge
- Nylonband mit Klippverschluss für Klebebänder
- Gummiband an der Aussenseite für Stifte oder kleine Schraubendreher
Hinweis
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Bau, Installation, Instandsetzung, Industrie, Logistik usw.
Länge x Breite x Höhe (L x B x H) | 170 x 35 x 270 mm |
Für Gürtelbreite | 50 mm |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Grau, Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 170,000 g |
Traglast max. | 3 kg |