Universalwürfel für Rohrbefestigung bei der Deckenmontage und Steigestrang
Universalwürfel
UNIWUERFEL-ROBEFESTIGUNG-M10XM10
Art.-Nr. 0543910
EAN 4011231451246
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anleitung
- Bei mehr als 3 Rohren anstatt Stockschraube mit Nylon-Dübel, Gewindestück mit Einschlagdübel einsetzen.
- Bei Schienenmontage Hammerkopfschraube auf Würfel aufschrauben und in die Schiene einhängen.
![]() | |
Länge (L) | 30 mm |
Breite (B) | 17 mm |
Höhe (H) | 20 mm |
Anschlussgewinde (G1) | M10 |
Abganggewinde (G2) | M10 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 45,819 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |