Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna kotúčová kefa Mosadzný drôt, zvlnený tvar s driekom

Kotúčová kefa na vretene s mosadzným drôtom

Obj. č. 5465430505

EAN 4065746774376

Cena za zvolené balenie
Univerzálna kotúčová kefa Mosadzný drôt, zvlnený tvar s driekom

Obj. č. 5465430505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks
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
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

50 x 12 x 6 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

12 mm

Priemer drôtu

0,2 mm

Materiál drôtu

Mosadz

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Mäkké

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

15000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie