Ok. skr. samozávr. so záp.fréz.hl. FEBOSplus metr.

Ok. skr. samozávr. so záp.fréz.hl. FEBOSplus metr.
SKRUTKA-ZAVRT-AW20-(A2K)-M4X22
FEBOS

Obj. č. 0208044022

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Ok. skr. samozávr. so záp.fréz.hl. FEBOSplus metr.

Obj. č. 0208044022

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x4000 kus

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Steel, galvanized, blue passivated, AW drive. For use in automatic machines, roll-sorted.

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5,2 mm

Vnútorný pohon

AW20

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hrotu vrtáka

3,4 mm

Tvar špičky

Závrtný hrot

Iné č. normy

WN 208

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informácie