Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálny kľúč 10 v 1

Kľúč skriňového rozvádzača 10 v 1
KLUC MULTIFUNKCNY-10 V 1

Obj. č. 071516 30
EAN 4062856000272

Cena za zvolené balenie
Univerzálny kľúč 10 v 1

Obj. č. 071516 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S inovatívnym otočným mechanizmom
  • Osem rôznych kľúčov

  • 2-smerný otočný mechanizmus

  • Môže sa používať ako pištoľové držadlo alebo spojené spolu


Profily


  • Štvorhranný profil:5/6 – 7/8 – 9 mm/2 x 1/4 palca

  • Trojhranný profil:5 – 6/6 – 7/8 – 9 mm

  • Šesťhranná násada: 1/4"

  • Dvojkrídlový: 3 – 5 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre všetky bežné uzatváracie systémy v elektroinštalačných zariadeniach, systémoch na dodávku plynu a vody, klimatizačnej a ventilačnej technike, priemysle, obchode a pod.

Šírka

38 mm

Dĺžka

130 mm

Výška

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie