Unsichtbarer Balkenverbinder
Unsichtbarer Balkenverbinder
VERB-HO-VERDECKT-70X90MM
Art.-Nr. 0681352090
EAN 4045727933718
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Es können Schräganschlüsse im Winkel 15° bis 165° und Neigung von 0° bis 55° ausgeführt werden
- Die Verschraubung im Hirnholz ist im 35° Winkel ASSY 5x80 mm Senkkopfschrauben mit Vollgewinde vorzunehmen
- Der Einschraubwinkel wird durch die Blechführung vorgegeben
- Hohe Tragkraft bei geringer Einbautiefe (14 mm)
- Selbstständige Zentrierung und fugenlose Anpressung durch konische schwalbenschwanzähnliche Geometrie
- Hoher möglicher Vorfertigungsgrad in der Werkstatt und leichte, schnelle Baustellenmontage
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
ETA-09/0301
Zur einfachen und schnellen Vormontage empfiehlt sich die Verwendung des dazu abgestimmten Frässchablonensets.
Die Verschraubung im Hirnholz ist in einem Winkel von 35° vorzunehmen. Durch die Ausformung der Laschen ist dieser Einschraubwinkel vorgegeben.
Der Querzugnachweis des Hauptträgers ist gesondert zu führen und gegebenenfalls mit ASSY plus VG Vollgewindeschrauben auszuführen. Bei Beanspruchungen rechtwinklig zur Nebenträgerachse ist der Querzugnachweis auch für den Nebenträger zu führen. Wird der Hauptträger auf Torsion beansprucht, ist dieser gegen Verdrehen zu sichern.
Schabloneneinsatz wählen
Schablone anbringen: Mit Hilfe der Fixierlöcher wird die Schablone am Balken befestigt.
Frästiefe von 14 mm einstellen
Vertiefung ausfräsen
Der obere Anlaufring ermöglicht einen einfachen und schnellen Fräsvorgang, ohne die Schablone zu beschädigen.
Mitte des Nebenträgers anzeichnen.
Schwalbenschwanzförmigen Teil des Verbindersam vorher angezeichneten
Nebenträger mittig ansetzen
und zunächst Zentrierschraube
einschrauben. Der Verbinder ist bündig
mit der Oberkante zu
montieren
Danach die restliche Schrauben im 35°-Winkel einschrauben.
Einsetzen des Verbindersin die vorbereitete Vertiefung
des Hauptträgers
und Schrauben eindrehen.
Nebenträger in Hauptträger von oben einhängen.
Einfache Montage durch Zentrierhilfe.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Hauptträgern oder Stützen aus Holz im Sichtbereich
Zugelassene Verbindungsmittel:
ASSY 4.0 Senkkopfschraube mit Vollgewinde 5 x 80 bis 120 mm (lg ≥72 mm) gemäß ETA 11/0190 mm
Montageanleitung:
- Schabloneneinsatz wählen
- Schwalbenschwanzförmigen Teil des Verbinders am vorher angezeichneten Nebenträger mittig ansetzen und zunächst die Zentrierschraube einschrauben. Der Verbinder ist bündig mit der Oberkante zu montieren
- Die restlichen ASSY-Schrauben im 35°-Winkel einschrauben
- Einsetzen des Verbinders in die vorbereitete Vertiefung des Hauptträgers und Schrauben eindrehen
- Nebenträger in den Hauptträger von oben einhängen
![]() | |
Breite x Höhe | 70 x 90 mm |
Balkenquerschnitt Nebenträger min. | 95 x 140 mm |
Einbautiefe | 14 mm |
Lochdurchmesser | 5,5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 5 + 11 STK |
Gewicht | 244 g |
Zulassung | ETA-09/0301 |
Stärke | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für die Unsichtbaren Würth Balkenverbinder; Haupt-Nebenträger Anschluss 90° | |||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für unsichtbarere Würth Balkenverbinder, Haupt-Nebenträger 90°, Neigung 0°, ASSY 4.0 Vollgewinde Senkkopf 5x80mm | |||||
| Breite x Höhe | 70 x 90mm | 70 x 125mm | 70 x 150mm | 70 x 190mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger | 95 x 140mm | 95 x 180mm | 95 x 200mm | 95 x 240mm | |
| Einbautiefe | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | |
| Anzahl Schrauben NT + HT | 5 + 11 Stk. | 7 + 14 Stk. | 8 + 15 Stk. | 10 + 17 Stk. | |
| Charakteristische Einwirkungen | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Vollholz C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Vollholz C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Vollholz C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| BSH GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| BSH GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| BSH GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Faktorentabelle für Bemessungswerte | |||||
| NKL | ständig | lang | mittel | kurz | sehr kurz |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Hinweise:
Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für die Unsichtbaren Würth Balkenverbinder; Haupt-Nebenträger Anschluss vertikal geneigt | |||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für unsichtbarere Würth Balkenverbinder, Hauptträger 90°- Nebenträger mit vertikaler 15° - 55° Neigung nach oben, ASSY 4.0 Vollgewinde Senkkopf 5x80mm | |||||
| Breite x Höhe | 70 x 90mm | 70 x 125mm | 70 x 150mm | 70 x 190mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 15° | 95 x 140mm | 95 x 180mm | 95 x 200mm | 95 x 220mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 30° | 95 x 140mm | 95 x 180mm | 95 x 200mm | 95 x 220mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 45° | 95 x 140mm | 95 x 160mm | 95 x 180mm | 95 x 200mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 55° | 95 x 140mm | 95 x 160mm | 95 x 160mm | 95 x 180mm | |
| Einbautiefe | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | |
| Anzahl Schrauben NT + HT | 5 + 11 Stk. | 7 + 14 Stk. | 8 + 15 Stk. | 10 + 17 Stk. | |
| Charakteristische Einwirkungen | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Vollholz C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Vollholz C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Vollholz C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| BSH GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| BSH GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| BSH GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Faktorentabelle für Bemessungswerte | |||||
| NKL | ständig | lang | mittel | kurz | sehr kurz |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Hinweise:
Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kn für die Unsichtbaren Würth Balkenverbinder; Haupt-Nebenträger Anschluss horizontal geneigt | |||||
| Charakteristische Tragfähigkeiten in kN für unsichtbarere Würth Balkenverbinder, Hauptträger 90°- Nebenträger mit horizontaler Neigung, ASSY 4.0 Vollgewinde Senkkopf 5x80mm | |||||
| Breite x Höhe | 70 x 90mm | 70 x 125mm | 70 x 150mm | 70 x 190mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 15° | 180 x 140 mm | 180 x 180mm | 180 x 200mm | 180 x 240mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 30° | 160 x 140 mm | 160 x 180mm | 160 x 200mm | 160 x 240mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 45° | 140 x 140 mm | 140 x 180mm | 140 x 200mm | 140 x 240mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 60° | 100 x 140 mm | 100 x 180mm | 100 x 200mm | 100 x 240mm | |
| Mindestquerschnitt Nebenträger - 75° | 100 x 140 mm | 100 x 180mm | 100 x 200mm | 100 x 240mm | |
| Einbautiefe | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | |
| Anzahl Schrauben NT + HT | 5 + 11 Stk. | 7 + 14 Stk. | 8 + 15 Stk. | 10 + 17 Stk. | |
| Charakteristische Einwirkungen | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Vollholz C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Vollholz C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Vollholz C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| BSH GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| BSH GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| BSH GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Faktorentabelle für Bemessungswerte | |||||
| NKL | ständig | lang | mittel | kurz | sehr kurz |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Hinweise:
Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!