Unterbodenschutz BODY-BLACK 309
Unterbodenschutz BODY-BLACK 309
UBS-SCHWARZ-1LTR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe schalldämmende Wirkung
- Ausgezeichnete Elastizität und Anhaftung auf verzinkten Rohmetallblechen mit Grundierung und Anstrich
- Schnelles Trocknen
- Kann nach dem Trocknen bei Bedarf neu bestrichen werden (nach ca. 1 Std. bei + 20 °C)
- Minimale Schrumpfung und keine Rissbildung
- Beständig gegen Salz und Wasser
Dauerhafter Schutz für Unterboden, Kotflügel, Radkästen, Schweller usw. gegen Schotter und Korrosion
Chemische Basis | Gummi-Harz-Klebstoff |
Inhalt | 1 l |
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Farbe | Schwarz |
Festkörperanteil min. | 2 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 80 °C |
Durchtrocknung Bedingung | bei 20°C |
Sprühabstand min. | 15 cm |
Trockenzeit | 30 min |
Trockenzeit Bedingung | bei 60°C |
Dichte | 1,43 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | 10 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -25 °C |
Sprühabstand max. | 20 |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nach 1 Stunde und vollständiger Durchtrocknung |
Datenblätter(X)