Unterbodenschutz - überlackierbar
Unterbodenschutz überlackierbar
UBS-UEBERLACKIERBAR-D1-SCHWARZ-1000ML
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterbodenschutz, der mit Korrosionsschutz überlackiert werden kann.
- Kann mit allen gängigen Methoden überlackiert werden
- Schalldämmung
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Bietet Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Schmutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Abdichtung des Unterbodens bei allen PKW- und Nutzfahrzeugtypen.
Anleitung
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und rostfrei sein. Das Produkt gründlich schütteln. Das Produkt aus einem Abstand von ca. 30 cm gleichmäßig auftragen. Der Unterbodenschutz kann nach 60-90 Minuten überlackiert werden. Für 2K-Farben empfehlen wir, zuerst eine Grundierung aufzutragen.
Chemische Basis | Mineralöl |
Inhalt | 1000 ml |
Inhaltsgewicht | 910 g |
Farbe | Schwarz |
Hautbildezeit min. | 5 min |
Dichte | 0,91 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!