Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP ECONOMY
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP ECONOMY
DBAHN-(WUETOP-ECONOMY)-2SK-1,5M-75QM
Art.-Nr. 0681001252
EAN 4065746325394
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die WÜTOP Economy ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern
- Luftdichtigkeitsbahn: Geeignet als Luftdichtigkeitsbahn nach EN 12114 in Übereinstimmung mit EN 13859-1/-2. Einsatz als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, z.B. Holzweichfaserdämmplatten. Mit dieser Luftdichtigkeitsbahn können nachweisfreie Dachaufbauten nach DIN 4108-3 hergestellt werden. Für davon abweichende Dachaufbauten kann der Nachweis nach DIN 4108-3, Anhang D, geführt werden.
- In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden
- Geeignet als Behelfsdeckung mit einer Freibewitterungszeit von bis zu 6 Wochen
- Technologie: 3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran
- Sicherheit durch vermindertes Rutschrisiko dank PP-Deckvlies sowie zusätzlichem Schutz der innenliegenden Membran durch den 3-lagigen Aufbau
Datenblätter(X)
Flächengewicht pro m² | 150 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 75 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E, d2 - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,03 m / nach DIN EN 12572 C |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 200 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 220 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 310 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 250 N |
Eignung als Vordeckung für Schiefer | 6 Wochen |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 6 Wochen |
UV-Beständigkeit | 6 Wochen, bei Freibewitterung |
Baustoffklasse | E, d2 - Normal entflammbar |
Wasserdichtheit der Nähte | Bestanden |
Nahtfestigkeit der Stöße bei 50 mm | 180 N |
Ausführung | 3-lagig, Mit Selbstklebestreifen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!