Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Plus 150

DBAHN-(WÜTOP-PP-PLUS-150)-2SK

Art.-Nr. 0681001113

EAN 4065233077263

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Plus 150

Art.-Nr. 0681001113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 m2

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Allrounder unter den Unterdeck- und Unterspannbahnen mit einer hochwertigen luftdichten, monolithischen TPEE - Membrane als Funktionsschicht.
  • Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachneigungen ≥ 14 Grad und als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung

  • Die Luftdichtheit der Längsstöße der Bahn wird mit den 2 vorhandenen Selbstklebezonen (2SK) hergestellt

  • Anschlüsse und Anbindungen können mit den Zubehörprodukten erstellt werden
Leistungsnachweis

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.

Hinweis

Anwendung nach Fachregel und die Montageanleitung bzw. den Verpackungseinleger beachten!


1Rolle = 75m² = VE 75

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Unterdeck- und Unterspannbahn nach DIN EN 13859-1 Luftdichtigkeitsbahn nach DIN EN 13984 mit diffusionsoffener Überdämmung.

Anleitung

Die Bahn wird flächig auf die Konstruktion verlegt. Anschlüsse, wie zum Beispiel an Dachflächenfenster, Kamin sowie Stöße und Abschlüsse der Bahn, werden mit dem dafür vorgesehenen Zubehör hergestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass je nach Anforderung eine dauerhaft schlagregensichere bzw. luftdichte Anbindung erreicht wird.


Bitte beachten Sie die Montage- und Verlegeanleitungen der einzelnen Produkte.



Unterdeck- und Unterspannbahn


Einsatz gemäß DIN EN 13859-1 als Unterdeck- und Unterspannbahn mit innenliegender Luftdichtigkeitsschicht (Sd-Wert innen ≥ 2 m) möglich.


Geeignet für eine nachweisfreie Dachkonstruktion nach DIN 4108-3.


Einsetzbar für die Dachklassen 4 und 5 als Unterdeck- und Unterspannbahn sowie mit Nageldichtmaterial für Dachklasse 3 nach ZVDH-Fachregel.



Luftdichtigkeitsbahn


Einsatz gemäß DIN EN 13984 als Luftdichtigkeitsbahn mit diffusionsoffener Überdämmung, z. B. einer Holzweichfaserdämmplatte.


Die Luftdichtheit wird durch die monolithische TFEE-Membrane als Funktionsschicht in Kombination mit der 2SK-Variante und dem benannten Zubehör erreicht.


Der Nachweis kann nach DIN 4108-3 rechnerisch gemäß Anhang D geführt werden, z. B. mit der Software WUFI-Pro des Fraunhofer Instituts für Bauphysik (IBP).


Die Materialkennwerte sind in der WUFI-Datenbank enthalten.

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen wechselseitig

Flächengewicht pro m²

150 g

Rollenlänge

50 m

Fläche

75 m²

Anzahl Rollen pro Palette

20 STK

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Dicke

0,65 mm

Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit

6 Wochen

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke

0,1 m

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Bedingung

nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

200 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

220 N

Zugkraft quer bei 50 mm

210 N

Zugkraft längs bei 50 mm

270 N

Dehnfähigkeit

50 %

Kaltbiegetemperatur Bedingung

nach EN 1109

Eignung als Vordeckung für Schiefer

6 Wochen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dampfbremse WÜTOP DB 2

DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
x 75 m2
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Nageldichtband PE EURASOL

NGLDIBA-PE-3X60MM-30M

Geprüftes einseitig klebendes Dichtband für die regensichere Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen. EURASOL Optimal für die WÜTOP Trio und WÜTOP Trio Plus/ SK geeignet.
x 5 St.
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen.
x 6 St.
Dichtungsklebeband EURASOL Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich
x 10 St.