Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Unterdruckschlauch

Unterdruckschlauch
UNTRDRKSCHL-NITRIL-SCHW-10M-D5,0X10MM

Art.-Nr. 08958237

EAN 4011231840767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Unterdruckschlauch

Art.-Nr. 08958237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon
  • Aus synthetischem Gummi

  • Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C

  • Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Hinweis

Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Nitril-Kautschuk

Innendurchmesser (ID)

5,0 mm

Außendurchmesser (AD)

10,0 mm

Farbe

Schwarz

Temperatureinsatzbereich min.

-35 °C

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Länge

10 m

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchschelle mit asymmetrischem Schloss

SCHLSHEL-DIN3017-B7,5MM-(8-12MM)

Asymmetrisches Gehäuse, glatte, geprägte Bandinnenseite und abgerundete Kanten
1-Ohr-Klemme mit Einlagering

1OHRKLE-A2-B7,4MM-D11,3MM-(9,1-10,8MM)

Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
x 100 St.