Unterdruckschlauch
Unterdruckschlauch
UNTRDRKSCHL-SCHW-10M-D3,7X6,5MM
Art.-Nr. 08958236
EAN 4011231840743
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon
- Aus synthetischem Gummi
- Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C
- Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Hinweis
Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ECO |
Innendurchmesser (ID) | 3,7 mm |
Außendurchmesser (AD) | 6,5 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich min. | -35 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Länge | 10 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!