Unterdruckschlauch
Unterdruckschlauch
UNTRDRKSCHL-SCHW/WS/GRAU-10M-D3,5X7,5MM
Art.-Nr. 089581351
EAN 4011231839983
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon
- Aus synthetischem Gummi
- Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C
- Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Hinweis
Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | ECO mit Garngeflecht |
Innendurchmesser (ID) | 3,5 mm |
Außendurchmesser (AD) | 7,5 mm |
Farbe | Schwarz, Weiß, Grau |
Temperatureinsatzbereich min. | -35 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Länge | 10 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!