Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden
Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg
UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-TIPMATIC-250
Art.-Nr. F130117458
EAN 9003012788721
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Integriertes Tipmatic-Element
- Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf
- Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken
Präzise Einstellung des Frontspalts
- Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)
Synchronisation optional nachrüstbar
- Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
- Voll synchronisierte Laufwägen
Leichte und präzise Laufkultur
- Abriebfeste Kunststoffwalzen
Hohe Seitenstabilität
- Breite Führungsschienen
Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.
Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nennlänge (NL) | 250 mm |
Traglast | 40 kg |
Auszugsart | Vollauszug |
| Legende | |||||
| HV | Höhenverstellung | LWK | Lichte Weite Korpus | NV | Neigungsverstellung |
| KV | Korpusvorderkante | LWS | Lichte Weite Schubkasten | SKL | Schubkastenlänge |
| NL | Nennlänge | MET | Mindesteinbautiefe | SV | Seitenverstellung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!