Unterflurführung Vollauszug ECOSLIDE mit integriertem Hydraulik-Dämpfer
Unterflurführung EcoSlide 30 kg
UFLUFHRG-ECOSLID-30KG-VA-270
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schließt den Schubkasten sanft und leise
- Wekzeuglose Höhenverstellung +3,5 mm
- Auf 50.000 Zyklen geprüft
- Aufschiebemontage
Hinweis
Mit der passenden Rastkupplung ist eine werkzeuglose Höhenverstellung von +3,5 mm möglich.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge (NL) | 270 mm |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
Mindesteinbautiefe (MET) | 288 mm |
Für Schubkastenseitenstärke min./max. | 13-16 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!