Unterlegscheibe Holzkonstruktion DIN 1052, Edelstahl A2 blank
DIN 1052 Edelstahl A2 blank
SHB-HO-DIN1052-A2-M16
Art.-Nr.
040990716
EAN 4050642294202
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 18 mm |
Außendurchmesser (d2) | 68 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 1052 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |