Unterlegscheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzbau
DIN 440 Stahl gelb verzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(A2C)-11X34X3
Art.-Nr. 0459911
EAN 4045727745007
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 440, Stahl gelb verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für Holzverbinder
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 11 mm |
Außendurchmesser (d2) | 34 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | R |
DIN | 440 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |