Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Unterlegscheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzbau

DIN 440 Stahl gelb verzinkt Form R
SHB-HO-DIN440-R-(A2C)-24X80X6

Art.-Nr. 0459924

EAN 4047376715264

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Unterlegscheibe mit Rundloch, vorwiegend für Holzbau

Art.-Nr. 0459924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 440, Stahl gelb verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Holzverbinder

Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

24 mm

Außendurchmesser (d2)

80 mm

Dicke (h1)

6 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

100 HV

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

R

DIN

440

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen