Unterputz-Fixierungsklammer
Unterputz-Fixierungsklammer
FIXKLR-UP-KBLHALT-45MM
Art.-Nr. 0971300910
EAN 4061975528612
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und werkzeuglose Leitungsfixierung in Mauerschlitzen bis 45 mm Breite
- Hohe Spannkraft
- Kein Durchscheinen durch Putz
- Keine Beschädigungen der Leitungen möglich
- Einfache Montage
- Stark reduzierte Montagezeit –50 % Zeitersparnis
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Rohr-/Leitungsverlegung in Mauerschlitzen
Schlitzbreite min./max. | 12-45 mm |
Länge (a) | 60 mm |
Höhe (c) | 45 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 75 °C |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 ähnlich |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |