Unterschrank-Frontauszug SUB Basket
Unterschrank-Frontauszug SUB Basket
AUSZIKO-VA-SHRNK-FRONT-SUB-BASKET-450MM
Art.-Nr. 0684901655
EAN 4050382270023
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollauszug mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungssystem zum Einbau als Front- bzw. Innen- Auszug.
- Bequemer Zugriff und Sicht auf die Einhängekörbe
- Gedämpftes Schließen der Führung
- Einhängekörbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanz verchromt
- Front- bzw. Innen- Auszugkorb sind identisch
Hinweis
Das Frontbefestigungs-Set 0684901658 ist nicht im Lieferumfang beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Korpusbreite | 450 mm |
Geeignet für Seitenstärke | 16-18 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 515 mm |
Einbauhöhe | 185 mm |
Traglast | 30 kg |
Höhe | 145 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!