Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Unterschrank-Innenauszug SUB Basket

Unterschrank-Innenauszug SUB Basket
AUSZIKO-VA-SHRNK-SUB-BASKET-400MM

Art.-Nr. 0684901650

EAN 4047376308848

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Unterschrank-Innenauszug SUB Basket

Art.-Nr. 0684901650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollauszug mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungselement
  • Bequemer Zugriff und Sicht auf die Einhängekörbe

  • Gedämpftes Schließen der Führung

  • Einhängekörbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt

  • Einseitig mit 25 mm Distanzleiste zur Überbrückung der Scharniere
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Korpusbreite

400 mm

Geeignet für Seitenstärke

16-18 mm

Lichte Einbautiefe min.

515 mm

Einbauhöhe

160 mm

Traglast

30 kg

Auszugsart

Vollauszug

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen