Unterschrank-Innenauszug SUB Basket
Unterschrank-Innenauszug SUB Basket
AUSZIKO-VA-SHRNK-SUB-BASKET-450MM
Art.-Nr. 0684901653
EAN 4050382270009
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vollauszug mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungselement
- Bequemer Zugriff und Sicht auf die Einhängekörbe
- Gedämpftes Schließen der Führung
- Einhängekörbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
- Einseitig mit 25 mm Distanzleiste zur Überbrückung der Scharniere
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Korpusbreite | 450 mm |
Geeignet für Seitenstärke | 16-18 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 515 mm |
Einbauhöhe | 160 mm |
Traglast | 30 kg |
Auszugsart | Vollauszug |