Unterschrankaufhänger
Schrankaufhänger für Unterschrank
SHRNKAUFH-SICHTB-LI-USHRNK-ST-(ZN)
Art.-Nr.
0683712141
EAN 4052712476907
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die minimale Stärke von 10 mm trägt er nur sehr wenig auf die Seitenwand auf
Bequeme Einstellmöglichkeiten von vorne:
- Höhenverstellung 22 mm
- Tiefenverstellung 19 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Links |
Traglast | 120 kg |
Traglast pro Paar | 240 kg |
EN-Norm | 14688, 14749 |
Höhenverstellung | 22 mm |
Tiefenverstellung | 19 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 80 mm |
Dicke | 10 mm |
Lochabstand (horizontal) | 32 mm |
Lochabstand (vertikal) | 64 mm |
Bohrlochdurchmesser | 10 mm |
Bohrlochtiefe | 10,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!