Unterstellbock mit Schnellverstellung
Unterstellbock variabel verstellbar
USTLBOCK-VERSTL-1PAAR-(390-605)-6T
Art.-Nr. 06918506
EAN 4062856412549
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Absichern und Abstützen von schweren Lasten
- Robuster Unterstellbock aus massivem Stahl
- Große Standsicherheit
- Mehrstufiger Schnellspannhebel
Hinweis
Verkauf immer paarweise: 1 VE = 2 Stück
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Traglast | 6000 kg |
Höhe min. | 390 mm |
Höhe max. | 605 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Schwarz, Rot |
Grundflächenbreite | 245 mm |
Grundflächenlänge | 285 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 13353,000 g |