Unterstellbock mit Schnellverstellung
Unterstellbock variabel verstellbar
USTLBOCK-VERSTL-1PAAR-(495-720)-12T
Art.-Nr. 069185012
EAN 4062856412556
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Absichern und Abstützen von schweren Lasten
- Robuster Unterstellbock aus massivem Stahl
- Große Standsicherheit
- Mehrstufiger Schnellspannhebel
Hinweis
Verkauf immer paarweise
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Traglast | 12000 kg |
Höhe min. | 495 mm |
Höhe max. | 720 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Schwarz, Rot |
Grundflächenbreite | 290 mm |
Grundflächenlänge | 330 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 32650,000 g |