Spojovací prvok systému SV 20 E, dvojčapový
Sp. sys.prv., dv.ad. SV 20 E bez mos.
SPOJKA SYSTEMOVA SV20E ZD PZ2 (NI) 19MM
Obj. č.
0683221428
EAN 4052712242342
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomické uťahovania vďaka nakloneniu uťahovacieho náradia
- Široká hrana zakrýva poškodené hrany otvoru
- Široké osadenie pre systémové skrutky pokrýva výrobné tolerancie
- Pomocou priechodného otvoru možno spojku použiť aj tak, aby ju nebolo vidieť
- Vďaka novému dizajnu možno spojku jednoducho predinštalovať použitím menšej zatláčacej sily bez poškodenia povrchu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklovaný |
Pre hrúbku materiálu | 19 mm |
Verzia | Bez stojiny |
Vnútorný pohon | Z2 |
Hĺbka vŕtania | 14 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!