Skrutka do dreva, DIN 96 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou
DIN 96, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-POLGUL-DIN96-SZ-(A2K)-4,5X40
Obj. č.
015645 40
EAN 4011231213318
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 96, modrá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 24 mm |
Priemer hlavy (dh) | 9 mm |
Výška hlavy (k) | 3,1 mm |
Vnútorný pohon | SL |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |