Dverová kľučka, priemer 20

Dverová kľučka, priemer 20
KLUCKA DVER. PLAST U/D20 WC CIERNA

Obj. č. 0686110911

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Dverová kľučka, priemer 20

Obj. č. 0686110911

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Diameter 20

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Verzia

S červeno-bielym ukazovateľom

Tvar kľučky s otvorom

U

Materiál

Polyamid – PA

Farba

Čierna

Smer DIN

DINP/Ľ

Vhodnosť pre hrúbku dverí min.

38 mm

Vhodnosť pre hrúbku dverí max.

45 mm

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

78 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

38 mm

Priemer rozety

52 mm

Priemer kľučky

20 mm

Teplotná odolnosť min.

-40 °C

Teplotná odolnosť max.

100 °C

Ďalší tovar:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,5MM

ZEBRA
Presné vrtáky do ocele pre široko univerzálne využitie na ocele až do pevnosti 850 N/mm² a liatinu.
x 10 ks
Vŕt. šablóna pre nylon. dverovú kľučku

SABLONA VRTACIA PRISLUS. PLAST CENTR.

x 1 ks
Zákl. telo vŕt.šabl. p. dv. kľučku a ochr. kovanie

SABLONA VRTACIA PRISLUS. UNIVERSAL

For door handle and protective door furniture
x 1 ks
Vŕt.šabl.p.dv.kľ. a ochr.kov. s otv. BB/na cy.vl.

SABLONA VRTACIA PRISLUS. 72/38 D6,5

For door handle and protective fittings with BB/PC perforation
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie