Kov.int.pos.dver,Schimos100,jem.,jedn.,prek./strop

Kov.int.pos.dver,Schimos100,jem.,jedn.,prek./strop
KOVANIE POS.DV.SCHIM.100S HO ED DMB 2500

Obj. č. 0687911101

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Kov.int.pos.dver,Schimos100,jem.,jedn.,prek./strop

Obj. č. 0687911101

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x1 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Set for wooden doors, dampened on one side.

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Vhodné pre

Drevené dvere

Montážny variant

Montáž na strop
Inštalácia prekladu

Nosnosť

100 kg

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

40-50 mm

Vhodnosť pre šírku dverí min.

600 mm

Nastavenie výšky

+/–5mm

Tlmenie

Jednostranný

Smer DIN

DINP

Verzia

Kontakt

Dĺžka lišty

2500 mm

Požadované príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
ASSY® 3.0, modrá galvanizovaná Skrutka do drevotrieskových dosiek

SKRUTKA-SOS-AW20-(A3K)-4,5X50/46,0

ASSY 3.0
Špeciálne vyvinutá skrutka na zaistenie miskového spojovacieho prvku v kotve KALTSCHMELZ® pre skrutkový držiak.
x 250 ks
Plastové hmoždinky ZEBRA Shark W-ZX®

ROZPERKA PLASTOVA (W-ZX)-KST-8X46

ZEBRA-SHARK
Jedinečným prvkom tejto inovatívnej hmoždinky je telo, ktoré sa po zavedení skrutky zauzľuje.
x 300 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Ďalšie príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mušľa posuv. dverí, typ C

PRISL.PRIRUBA ZAMKU TYPC F1/STRIEBORNA

x 2 ks
Zadlab. pruž. zámok p.pos. dv. s obl. záp. BB okr.

ZAMOK POSUV.DVER. BB NEREZ 20MM

With circle bolt, skip handle and keyhole perforation
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie