LED žiarovka, tvar žiarovky, 140° nestmievateľná
ZIAROVKA-LED-KOLBEN-5,5W-E27-WW
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
![]() | |
Farba svetla | Teplá biela (WW) |
Teplota farby | 2700 K |
Výkon | 5.5 W |
Svetelný tok | 325 lm |
Uhol vyžarovania | 140 Stupeň |
Dĺžka | 119 mm |
Trieda energetickej účinnosti | A |
Životnosť žiaroviek/svetelných zdrojov | 25000 h |
Stmievateľné | Nie |
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 80 |
Priemer | 60 mm |
Označenie pätice | E27 |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/DC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |