Vertikálna svorka Basic
Vertikálna svorka Basic
RYCHLOUPINAC KOLMY 116MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na upínanie a uvoľňovanie obrobkov vo výrobe alebo na zariadeniach
- Vhodná na upínanie počas zvárania, vŕtania, vystružovania, lepenia atď.
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
Povrch | pozinkované |
Šírka uhlovej pätky (b1) | 46 mm |
Dĺžka uhlovej pätky (b2) | 34,9 mm |
Priemer otvoru (d1) | 7,2 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (a1) | 31,8-31,8 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 min./max. (a2) | 19-19 mm |
Výška (h1) | 141 mm |
Min./max. výška zovretia (h2) | -5-3 mm |
Vzdialenosť 1 (c1) | 50 mm |
Vzdialenosť 2 (c2) | 20 mm |
Dĺžka (l1) | 117 mm |
Dĺžka ramena (l2) | 73 mm |
Upínacia sila (F1) | 2.3 kN |
Otvárací uhol (α) | 100 Stupeň |
Veľkosť krídlovej matice | M8 × 65mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 350 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!