Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Utensilienschale OrgaAer

OrgaAer Utensilienschale für Korpustiefe 400 mm
UTNSSHAL-F.BUERO-SILBRGRAU

Art.-Nr. 0684603811
EAN 4049557966984

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Utensilienschale OrgaAer

Art.-Nr. 0684603811

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Auflegen auf der Hängeregistratur

Verschiebbar


Perfekte Büroorganisation

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpustiefe

400 mm

Farve

Weißaluminium RAL 9006 ähnlich

Werkstoff

Kunststoff

Overflade

Blank

Breite (B)

345 mm

Tiefe (T)

229 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen