V-Neck Pullover
Strickpullover V-Neck
V-PULLOVER BLAU M
Art.-Nr.
M450273001
EAN 4251012163399
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schöner, klassischer Feinstrickpullover mit schicken Saum- und Ärmelbündchen. Dank V-Ausschnitt ist er hervorragend mit einem Hemd kombinierbar.
- Weich, Antipilling
- V-Ausschnitt
- Kratzfrei
- Elastische Ärmelbündchen und Saum mit schönem Feinripp-Abschluss
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | M |
Werkstoff | 90% Baumwolle, 10% Wolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |