Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

V-Neck Pullover

Strickpullover V-Neck
V-PULLOVER BLAU S

Art.-Nr. M450273000
EAN 4251012163382

Preis für gewählte Verpackungseinheit
V-Neck Pullover

Art.-Nr. M450273000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr schöner, klassischer Feinstrickpullover mit schicken Saum- und Ärmelbündchen. Dank V-Ausschnitt ist er hervorragend mit einem Hemd kombinierbar.
  • Weich, Antipilling

  • V-Ausschnitt

  • Kratzfrei

  • Elastische Ärmelbündchen und Saum mit schönem Feinripp-Abschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

S

Werkstoff

90% Baumwolle, 10% Wolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen