Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

VARIFIX® Anschlusswinkel 45 Grad

VARIFIX Anschlusswinkel 45 Grad A4
ANSHLWNKL-A4-PRFL41-45GRD

Art.-Nr. 0865005062

EAN 4045727690628

Preis für gewählte Verpackungseinheit
VARIFIX® Anschlusswinkel 45 Grad

Art.-Nr. 0865005062

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Eckverbindungen

  • Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Schenkellänge (L1)

84 mm

Schenkelbreite (B)

40 mm

Dicke (t)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA)

30 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Gewicht

246 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen